Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 1,8mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 1,8mH
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 1,8mH
Artikel-Nr.:
     2805-FYK03T1
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     FYK03T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v 100nf
entstörkondensator
Hersteller: QLT POWER
Durchmesser der Montageöffnung: 4,7mm
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Raster Montageöffnungen: 53,5mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 250V AC
Testspannung AC: 1,8kV
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,8mA
Induktivität pro Windung: 1,8mH
Betriebsstrom max.: 3A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 3,3nF
Herstellerserie: FYK
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.