Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 500VAC; 30A; Cx: 0,2uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 500VAC; 30A; Cx: 0,2uF
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 500VAC; 30A; Cx: 0,2uF
Artikel-Nr.:
     2805-FYH30T4-1
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     FYH30T4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 0,2µf
entstörkondensator
Hersteller: QLT POWER
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 180x120x65mm
Raster Montageöffnungen: 170x135mm
Betriebsspannung: 500V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 3mA
Induktivität: 350µH
Betriebsstrom max.: 30A
Kapazität Cx: 0,2µF
Kapazität Cy: 3,3nF
Filter-Art: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 500v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.