Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 1,2mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 1,2mH
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 1,2mH
Artikel-Nr.:
     2805-FYC10T1
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     FYC10T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v 100nf
entstörkondensator
Hersteller: QLT POWER
Durchmesser der Montageöffnung: 5mm
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 10MΩ
Gehäuseabmessungen: 70,7x50x28,5mm
Raster Montageöffnungen: 60mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 250V AC
Testspannung AC: 1,8kV
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,8mA
Induktivität pro Windung: 1,2mH
Betriebsstrom max.: 10A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 3,3nF
Filtereigenschaften: Korpusmaße mit den Ausführungen angegeben
Herstellerserie: FYC
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.