Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torsteuerung; F&Wave; 868MHz; 100m; FW-KEY x2,FW-TO1S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torsteuerung; F&Wave; 868MHz; 100m; FW-KEY x2,FW-TO1S1
Artikel-Nr.:
     2805-FW-SET3
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FW-SET3
EAN/GTIN:
     5902431675060
Hersteller: F&F
Frequenz: 868MHz
Setinhalt: FW-KEY x2;FW-TO1S1
Bereich: 100m
Modul-Typ: Torsteuerung
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: F&Wave
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.