Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sender; F&Wave; -25÷50°C; 868MHz; 100m; Il. przyc: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sender; F&Wave; -25÷50°C; 868MHz; 100m; Il. przyc: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FW-RC5
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FW-RC5
EAN/GTIN:
     5908312599357
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -25...50°C
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Frequenz: 868MHz
Anzahl Tasten: 5
Bereich: 100m
Passendes Zubehör: FW-D1D;FW-D1P;FW-LED2D;FW-LED2P;FW-R1D;FW-R1P;FW-R2D;FW-R2P;FW-STR1D;FW-STR1P
Modul-Typ: Sender
Zusatzfunktionen: uneingeschränkte Anzahl an Empfängern
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: F&Wave
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.