Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische Last; 195÷265VAC; IP20; -25÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronische Last; 195÷265VAC; IP20; -25÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-FW-BYPASS-NN
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FW-BYPASS-NN
EAN/GTIN:
     5902431673141
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 195...265V AC
Modul-Typ: elektronische Last
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.