Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50Ω; 50W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50Ω; 50W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50Ω; 50W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-FVR50W-50R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     FVR50W-50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Leistung: 50W
Widerstand: 50Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø28x64mm
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12mm
Montagegewinde: 3/8"
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 14mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 26mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.