Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 50W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 50W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 50W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-FVR50W-1K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     FVR50W-1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Leistung: 50W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø28x64mm
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12mm
Montagegewinde: 3/8"
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 14mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 26mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.