Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50Ω; 100W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50Ω; 100W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50Ω; 100W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-FVR100W-50R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     FVR100W-50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Leistung: 0,1kW
Widerstand: 50Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø42x85mm
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12mm
Montagegewinde: 3/8"
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 14mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 26mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.