Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 100W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 100W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 100W; ±10%; 6mm; Draht; L: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-FVR100W-10R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     FVR100W-10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Leistung: 0,1kW
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø42x85mm
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12mm
Montagegewinde: 3/8"
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 14mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 26mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.