Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; Schlitzbreite: 0,5mm; Spitzenf. Spitze: scharf; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; Schlitzbreite: 0,5mm; Spitzenf. Spitze: scharf; ESD
Pinzette; Schlitzbreite: 0,5mm; Spitzenf. Spitze: scharf; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PTZ-41
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PTZ-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Hersteller: ENGINEER
Werkzeug-Typ: Pinzette
Klingenform: schmal
Spitzenform: scharf
Pinzettenlänge: 130mm
Material des Endstücks: Polyphenylensulfid
Gewicht netto: 16g
Ausführung: ESD
Breite des Endstückes: 0,5mm
Art der Pinzette: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.