Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; angephast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; angephast
Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; angephast
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.NSX-04
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     NSX-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
Hersteller: ENGINEER
Maß A: 117mm
Maß E: 13mm
Werkzeug-Typ: Zange
Werkzeugmaterial: Werkzeugstahl S58C
Maß B: 52mm
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich;Miniatur
Schneidebereich: Kupferdraht Ø1,2mm max
Härte der Schneide: ca. 58 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: Öffnungsfeder;matte Ausführung;Griffe mit ergonomischer antirutsch Kunststoffumhüllung;Oberfläche der Zange mit sorgfältigem Schliff abgerundet
Maß C: 12mm
Maß D: 8mm
Schnittart: angephast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.