Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgleichschraubendreher; L.Klingen: 150mm; L. ges: 204mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgleichschraubendreher; L.Klingen: 150mm; L. ges: 204mm
Abgleichschraubendreher; L.Klingen: 150mm; L. ges: 204mm
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.DA-02
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     DA-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ENGINEER
Gesamtlänge: 204mm
Werkzeug-Typ: Abgleichschraubendreher
Länge der Spitze: 150mm
Grifflänge: 54mm
Bit-Größe: 2,0x0,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.