Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgleichschraubendreher; L.Klingen: 100mm; L. ges: 154mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgleichschraubendreher; L.Klingen: 100mm; L. ges: 154mm
Abgleichschraubendreher; L.Klingen: 100mm; L. ges: 154mm
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.DA-01
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     DA-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ENGINEER
Gesamtlänge: 154mm
Werkzeug-Typ: Abgleichschraubendreher
Länge der Spitze: 100mm
Grifflänge: 54mm
Bit-Größe: 2,0x0,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.