Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 3A; Ø0,81x7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 3A; Ø0,81x7,6mm
Sicherung: PTC Polymer; 3A; Ø0,81x7,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-FU300-16
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     FU300-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 3W
Ausgangsmaße: Ø0,81x7,6mm
Nennstrom: 3A
Größe A: 8,8mm
Größe E: 3mm
Größe F: 1,2mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V DC
Umschaltstrom: 6A
Größe B: 13,8mm
Größe C: 5,1mm
Größe D: 7,6mm
Min. Widerstand: 33mΩ
Max. Widerstand: 79mΩ
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.