Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Ø0,51x7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Ø0,51x7,6mm
Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Ø0,51x7,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-FT050-36
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     FT050-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 670mW
Ausgangsmaße: Ø0,51x7,6mm
Nennstrom: 0,5A
Größe A: 7,4mm
Größe E: 3mm
Größe F: 1,1mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 36V DC
Umschaltstrom: 1A
Größe B: 12,2mm
Größe C: 5,1mm
Größe D: 7,6mm
Min. Widerstand: 140mΩ
Max. Widerstand: 448mΩ
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.