Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder für Lüfter und Hauben; Kunststoff; schwarz; 4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Lüfter und Hauben; Kunststoff; schwarz; 4,5mm
Verbinder für Lüfter und Hauben; Kunststoff; schwarz; 4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FSP-2
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FSP-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 4,5mm
Material: Kunststoff
Montage Element-Typ: Verbinder für Lüfter und Hauben
Information: Montage durch Durchziehen des elastischen Verbinderteils durch die Befestigungslöcher und der Blockierung mit einem Stift;Montage von Lüftern an Radiatoren, Stützen, Kanäle und Lüfterführungen;besonders an die SUNON Lüfter angepasst mit den Größen von 60x60x25mm bis Ø254x89mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: Montage anderer Elemente mit Ø4,5mm Öffnungen;Dämpfung mechanischer Schwingungen;Resistent gegen mechanische Schwingungen;demontierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,078*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2623*
€ 0,31214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.