Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinn; bleifrei; Sn99Ag0,3Cu0,7; 0,75mm; 500g; Spule; 217÷228°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSACX0307-0.75/500
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SACX PLUS 0307 FLUITIN 1532 0.75 MM 500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA
Durchmesser: 0,75mm
Entspricht Norm: J-STD-004
Verpackungs-Art: Spule
Mittelanwendung: industriell
Ausführung: für weiches Löten
Bindemittel-Typ: Zinn
Schmelztemperatur: 217...228°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;halogenhaltig;ROM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99Ag0,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 3,3%
Herstellerserie: Fluitin 1532 SACX 0307
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.;P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS07
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.