Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmungsmatte; 240x50000x0,075mm; Permeabilität: 10; FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FS75-240X50MT2900
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FS(75)-240X50MT2900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse Zubehör-Typ: Abschirmungsmatte
Matteneigenschaften: selbstklebend
Abmessungen: 240x50000x0,075mm
Herstellerserie: FS
magnetische Permeabilität: 10
Handelsname: Flex Suppressor
Weitere Suchbegriffe: anti statik matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.177,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.302,90*
€ 3.930,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.251,65*
€ 3.869,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.198,63*
€ 3.806,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.180,95*
€ 3.785,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.177,05*
€ 3.780,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.