Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CB-Mikrofon; PIN: 6; XLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CB-Mikrofon; PIN: 6; XLR
CB-Mikrofon; PIN: 6; XLR
Artikel-Nr.:
     2805-FRN.MIK06
Hersteller:
     FARUN
Herst.-Nr.:
     FE 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faustmikrofone
Faustmikrophone
Mono-Mikrofone
XLR Steckverbinder
Hersteller: FARUN
Steckverbinder-Art: XLR
Anzahl Pole: 6
Mikrofon-Art: Elektret-
Car-Audio Zubehör-Typ: CB-Mikrofon
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FARUN:
FARUN
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.