Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; FR; X: 116mm; Y: 160mm; Z: 63,5mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; FR; X: 116mm; Y: 160mm; Z: 63,5mm; Aluminium
Gehäuse: mit Platten; FR; X: 116mm; Y: 160mm; Z: 63,5mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-FR-105-52-160-ME
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FR 105 52 160 ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 160mm
Größe X: 116mm
Größe Z: 63,5mm
Gehäuseserie: FR
Gehäuseanwendung: universell
Rahmenfarbe: gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.