Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 2A; 125VAC; 19,6x16,6x3,2mm; Berylliumkupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FPT-2A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FPT-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 125V AC
Nennstrom: 2A
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Abschaltfähigkeit: 300A / 125V DC;300A / 125V AC;450A / 60V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19,6x16,6x3,2mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,2887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,23*
€ 513,1637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,52*
€ 444,4888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 356,32*
€ 424,0208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 347,80*
€ 413,882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,87*
€ 391,3553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.