Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24VDC; USB; DisplayPort,HDMI,VGA; IP66 (stirnseitig); 15"; FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FPM-215-R9AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     FPM-215-R9AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: HDMI;VGA;DisplayPort
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP66 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 24V DC
Interface: USB
Display-Auflösung: 1024x768
Bildschirmdiagonale: 15"
Abmessungen: 383,2x307,3x53,2mm
Modul-Typ: HMI Panel
Herstellerserie: FPM
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8;Linux;Windows® Vista;Windows® XP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,31*
€ 908,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,68*
€ 894,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,38*
€ 851,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,30*
€ 829,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,69*
€ 795,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.