Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12VDC; USB; DisplayPort,HDMI,VGA; IP66 (stirnseitig); 12,1"; FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FPM-212-R8AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     FPM-212-R8AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: HDMI;VGA;DisplayPort
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP66 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 12V DC
Interface: USB
Display-Auflösung: 1024x768
Bildschirmdiagonale: 12,1"
Abmessungen: 311,8x238x53mm
Modul-Typ: HMI Panel
Herstellerserie: FPM
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8;Linux;Windows® Vista;Windows® XP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,91*
€ 816,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,48*
€ 801,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,00*
€ 760,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,34*
€ 740,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,09*
€ 702,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.