Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 6A; 600VAC; 600VDC; 10,3x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 6A; 600VAC; 600VDC; 10,3x38mm
Sicherung: Schmelz; schnell; 6A; 600VAC; 600VDC; 10,3x38mm
Artikel-Nr.:
     2805-FPK-6A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FPK-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 600V AC;600V DC
Nennstrom: 6A
Abschaltfähigkeit: 100kA / 600V AC;100kA / 600V DC
Anwendung der Sicherungen: general overloads protection;Beleuchtung
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Sicherung-Aart: Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.