Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 8,5uH; lBetrieb: 2,91A; Isat: 3,4A; -40÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FP3-8R2-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FP3-8R2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...155°C
Gehäuseabmessungen: 7,25x6,7x3mm
Betriebsstrom: 2,91A
Induktivität: 8,5µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 3,4A
Spulenwiderstand: 61,6mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 850.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 17000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 850000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.