Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN9290-6-100
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9290-6-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 6A
Ausgänge: Federzugklemmen
Steckverbinder-Serie: FN9290
Steckverbinder-Variante: mit Schalter;C14 (E)
Entspricht Norm: EN 60950;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986;EN 60320;EN 60939;UL 544;EN 60601-1
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Bauart: Sicherung x2;Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.380,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 34,5225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.517,29*
€ 1.805,5751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.506,93*
€ 1.793,2467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.451,81*
€ 1.727,6539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.415,83*
€ 1.684,8377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.380,90*
€ 1.643,271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.