Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 1A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN9280EB-1-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9280EB-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: 1...2,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 1A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Steckverbinder-Serie: FN9280
Steckverbinder-Variante: mit Schalter;C14 (E)
Entspricht Norm: EN 60950;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986;EN 60320;EN 60901-1;EN 60939;UL 544
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;snap-in
Bauart: Medical-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 28,1755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.256,48*
€ 1.495,2112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.240,76*
€ 1.476,5044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.194,67*
€ 1.421,6573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.162,58*
€ 1.383,4702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.127,02*
€ 1.341,1538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.