Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 4A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 4 A, 250 VAC, 7 mH, Flachstecker 6,3 mm,
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 4 A, 250 VAC, 7 mH, Flachstecker 6,3 mm,
Artikel-Nr.:
     2805-FN9262-4-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9262-4-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1MΩ
Nennstrom: 4A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 0,31mA
Steckverbinder-Serie: FN9262
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Entspricht Norm: CSA Std C22.2 No. 8-13;GB/T15287;GB/T15288;IEC EN 60939-3;UL 60939-3
Induktivität: 7mH
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kapazität Cx: 0,22µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Bauart: Sicherung x2;Filter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 702,4704*
€ 766,3002*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 708,30*
€ 767,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 767,58*
€ 913,4202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 760,3704*
€ 904,84078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 736,9302*
€ 876,94694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 723,87*
€ 861,4053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 708,30*
€ 842,877
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 11,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.