Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN9260SA-10-06-30
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9260SA-10-06-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: 2,6...3,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1kΩ
Nennstrom: 10A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 70µA
Steckverbinder-Serie: FN9260
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Entspricht Norm: CSA Std C22.2 No. 8-13;GB/T15287;GB/T15288;IEC EN 60939-3;UL 60939-3
Induktivität: 0,2µH
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 0,47nF
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;snap-in
Bauart: Sicherung x2;Safety-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,4804*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 11,49134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 798,42*
€ 950,1198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 787,8402*
€ 937,52984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 750,3102*
€ 892,86914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 727,7604*
€ 866,03488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 689,4804*
€ 820,48168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.