Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 20A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN9255R-20-07
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9255R-20-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1MΩ
Nennstrom: 20A
Ausgänge: Leitungen
Leck strom: 0,45mA
Steckverbinder-Serie: FN9255
Steckverbinder-Variante: C20 (I)
Entspricht Norm: GB/T15287;GB/T15288;IEC EN 60939-3;UL 60939-3;CSA 22.2 No. 8
Leitungslänge: 0,1m
Induktivität: 0,3mH
Kapazität Cx: 0,1µF
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Bauart: zwei Spulen;Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.113,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 22,273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.250,76*
€ 1.488,4044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.234,82*
€ 1.469,4358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.188,20*
€ 1.413,958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.155,65*
€ 1.375,2235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.113,65*
€ 1.325,2435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.