Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN9244SR-10-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9244SR-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: 0,7...1,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1MΩ
Nennstrom: 10A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 0,31mA
Steckverbinder-Serie: FN9244
Steckverbinder-Variante: C14 (E);EMC/EMI
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Induktivität: 1,02mH
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Mechanische Montage: für Frontplatten;snap-in
Bauart: Filter;Erdkabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 5,2605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 731,7204*
€ 870,74728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 724,6008*
€ 862,27495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 689,0508*
€ 819,97045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 668,4804*
€ 795,49168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 631,26*
€ 751,1994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.