Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 15A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN9244EU-15-06HI
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9244EU-15-06HI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 15A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 0,31mA
Steckverbinder-Serie: FN9244E
Steckverbinder-Variante: C16;EMC/EMI
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Induktivität: 0,4mH
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Bauart: Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 9,1105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.234,5504*
€ 1.469,11498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.214,4804*
€ 1.445,23168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.168,05*
€ 1.389,9795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.136,4204*
€ 1.352,34028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.093,26*
€ 1.300,9794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.