Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 12A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN9244EU-12-06HI
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9244EU-12-06HI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 12A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 0,31mA
Steckverbinder-Serie: FN9244E
Steckverbinder-Variante: C16;EMC/EMI
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Induktivität: 580µH
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Bauart: Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.090,3908*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 9,08659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.222,6704*
€ 1.454,97778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.202,4804*
€ 1.430,95168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.157,0604*
€ 1.376,90188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.126,02*
€ 1.339,9638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.090,3908*
€ 1.297,56505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.