Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN9222S-3-06-20
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222S-3-06-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 3A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 0,31mA
Steckverbinder-Serie: FN9222
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Induktivität: 2,5mH
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Mechanische Montage: für Frontplatten;snap-in
Bauart: Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 3,6715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 517,8708*
€ 616,26625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,2308*
€ 591,70465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 469,14*
€ 558,2766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 460,1004*
€ 547,51948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,58*
€ 524,2902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.