Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN9222ESB-10-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222ESB-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: 0,7...1,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 10A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Steckverbinder-Serie: FN9222E
Steckverbinder-Variante: C14 (E);EMC/EMI
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Mechanische Montage: für Frontplatten;snap-in
Bauart: Medical-Filter;Erdkabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,1008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 5,62584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 756,87*
€ 900,6753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 755,0004*
€ 898,45048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 736,5804*
€ 876,53068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 714,45*
€ 850,1955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 675,1008*
€ 803,36995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.