Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 300VAC; 4,7nF; 0,5mΩ; Ir: 0,44mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN7510-16-M4
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN7510-16-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...100°C
Widerstand: 0,5mΩ
Gehäuseabmessungen: Ø21,95x63mm
Ausgänge: Schrauben M4
Betriebsspannung: 300V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,44mA
Betriebsstrom max.: 16A
Kapazität Cx: 4,7nF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 49,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,62*
€ 668,3278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,94*
€ 654,4286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 538,16*
€ 640,4104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 525,78*
€ 625,6782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 499,95*
€ 594,9405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.