Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 300VAC; 2,2nF; 0,8mΩ; Ir: 0,21mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN7510-10-M3
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN7510-10-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...100°C
Widerstand: 0,8mΩ
Gehäuseabmessungen: Ø16,85x57mm
Ausgänge: Schrauben M3
Betriebsspannung: 300V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,21mA
Betriebsstrom max.: 10A
Kapazität Cx: 2,2nF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 47,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 536,70*
€ 638,673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 523,46*
€ 622,9174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 511,06*
€ 608,1614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 499,51*
€ 594,4169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 475,35*
€ 565,6665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.