Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN389B-2-22
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN389B-2-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1MΩ
Nennstrom: 2A
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Leck strom: 2µA
Steckverbinder-Serie: FN380
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Induktivität: 2mH
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Bauart: Sicherung x2;Ausschalter;Medical-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 27,9565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.245,93*
€ 1.482,6567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.229,66*
€ 1.463,2954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.187,74*
€ 1.413,4106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.158,15*
€ 1.378,1985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.118,26*
€ 1.330,7294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.