Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN379B-2-22
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN379B-2-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 2A
Steckverbinder-Serie: FN370
Steckverbinder-Variante: C14 (E);mit Phasenschalter
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Bauart: Sicherung x2;Medical-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 28,2595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.208,07*
€ 1.437,6033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.195,75*
€ 1.422,9425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.149,99*
€ 1.368,4881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.134,74*
€ 1.350,3406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.130,38*
€ 1.345,1522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.