Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN372-6-21
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN372-6-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: 0,8...3mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 6A
Steckverbinder-Serie: FN370
Steckverbinder-Variante: C14 (E);mit Phasenschalter
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Sicherungsgröße: 5x20mm
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;snap-in
Bauart: Sicherung x2;Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 26,83525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.205,47*
€ 1.434,5093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.184,54*
€ 1.409,6026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.141,77*
€ 1.358,7063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.112,00*
€ 1.323,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.073,41*
€ 1.277,3579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.