Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-FN370-2-22
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN370-2-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: 0,8...3mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 2A
Steckverbinder-Serie: FN370
Steckverbinder-Variante: C14 (E);mit Phasenschalter
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;snap-in
Bauart: Sicherung x1;Filter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
40
€ 5,90*
ab € 26,38*
€ 30,58*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 39,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 1.223,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.