Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; 1,5MΩ; schraubbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN3256H-36-33-R69
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3256H-36-33-R69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 1,5MΩ
Gehäuseabmessungen: 130x118x85mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 520V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,6mA
Betriebsstrom max.: 36A
Filter-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,94002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 203,15667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.293,14004*
€ 1.538,83665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.282,02*
€ 1.525,6038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.254,57*
€ 1.492,9383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.236,41004*
€ 1.471,32795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.218,94002*
€ 1.450,53862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.