Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; 470nF; 470kΩ; 3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN2070B-3-07
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2070B-3-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 470nf 250v
entstörkondensator
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 470kΩ
Gehäuseabmessungen: 85x54x40,3mm
Ausgänge: Leitungen
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität: 9,8mH
Betriebsstrom max.: 3A
Kapazität Cx: 0,47µF
Filter-Art: einphasig
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 24,444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 553,54*
€ 658,7126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 537,65*
€ 639,8035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 526,58*
€ 626,6302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 514,64*
€ 612,4216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 488,88*
€ 581,7672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.