Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; 470nF; 470kΩ; 12A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN2060B-12-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2060B-12-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 470nf 250v
entstörkondensator
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 470kΩ
Gehäuseabmessungen: 85x54x30,3mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität: 580µH
Betriebsstrom max.: 12A
Kapazität Cx: 0,47µF
Filter-Art: einphasig
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 20,9414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.129,88*
€ 1.344,5572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.119,24*
€ 1.331,8956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.086,22*
€ 1.292,6018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.064,66*
€ 1.266,9454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.047,07*
€ 1.246,0133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.