Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; 470nF; 470kΩ; 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN2060B-10-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2060B-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 470nf 250v
entstörkondensator
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 470kΩ
Gehäuseabmessungen: 85x54x30,3mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität: 0,8mH
Betriebsstrom max.: 10A
Kapazität Cx: 0,47µF
Filter-Art: einphasig
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 20,1182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.091,81*
€ 1.299,2539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.088,76*
€ 1.295,6244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.056,11*
€ 1.256,7709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.032,82*
€ 1.229,0558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.005,91*
€ 1.197,0329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.