Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; 470nF; 680kΩ; Ir: 0A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN2030BZ-8-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030BZ-8-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 470nf 250v
entstörkondensator
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 680kΩ
Gehäuseabmessungen: 85x54x30,3mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0A
Induktivität: 8mH
Betriebsstrom max.: 8A
Kapazität Cx: 0,47µF
Filter-Art: einphasig
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 19,2804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.042,48*
€ 1.240,5512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.039,78*
€ 1.237,3382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.009,78*
€ 1.201,6382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 987,45*
€ 1.175,0655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 964,02*
€ 1.147,1838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.