Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 100nF; 1MΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN2010A-3-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2010A-3-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v 100nf
entstörkondensator
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 1MΩ
Gehäuseabmessungen: 64x35x24,3mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 70µA
Induktivität: 2,5mH
Betriebsstrom max.: 3A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 0,47nF
Filter-Art: einphasig
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 12,2385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 803,6502*
€ 956,34374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 803,13*
€ 955,7247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 786,45*
€ 935,8755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 765,60*
€ 911,064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 734,31*
€ 873,8289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.