Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 100nF; 1MΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN2010A-12-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2010A-12-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v 100nf
entstörkondensator
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 1MΩ
Gehäuseabmessungen: 64x35x24,3mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 70µA
Induktivität: 0,7mH
Betriebsstrom max.: 12A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 0,47nF
Filter-Art: einphasig
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,1002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 11,75167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 780,96*
€ 929,3424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 780,2304*
€ 928,47418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 762,2604*
€ 907,08988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 741,4902*
€ 882,37334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 705,1002*
€ 839,06924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.