Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil; 0÷10bar; Gewinde: G 1/4"; Flowmatik; -5÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrventil; 0÷10bar; Gewinde: G 1/4"; Flowmatik; -5÷50°C
Absperrventil; 0÷10bar; Gewinde: G 1/4"; Flowmatik; -5÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-FMZO-14
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FMZO 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
absperrventil 2" pn10
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -5...50°C
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 0...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Absperrventil
Herstellerserie: Flowmatik
Medium: Druckluft
Weitere Suchbegriffe: absperrventil, absperrventil 1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.